Mobil LED-strålkastare 150 W

Art-nr: 081211 150
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
16 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

effektförbrukning (W) Enhetspris inklusive moms
  • IP-skyddsklass: IP 54

Lägg till i artikellistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

IP-skyddsklass IP 54
ATEX-zon ingen
märkspänning 230 V
ljusflöde 16 500 lm
Energiförsörjning Nätdriven
Belysning LED-modul
totallängd 430 mm
total bredd 310 mm
totalhöjd 430 mm
Anslutningskabel längd 5 m
vikt 8 300 g
Produktslag Strålkastare

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 081211 150
EAN/GTIN 4003644022489
Tillverkarens nummer HS150LEDH

Benämning

Utförande:

Lamphus av pressgjuten aluminium med aluminiumreflektor och ljuskälla. Strömbrytare på lamphuset.
SMD-LED-strålkastare för mobil användning t bruk med kraftigt stativ (skydd runt om).

Funktion:

IP54: Skydd mot strilande vatten från alla riktningar och skydd mot invändiga dammavlagringar (dammskyddad), samt komplett beröringsskydd.

Nedladdningar och dokument

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen