Kabelvinda 10N

Art-nr: 081194 10N
(SEK 243,49 / 1 Metre)
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
39 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Typ Enhetspris inklusive moms
  • IP-skyddsklass: IP 24

Lägg till i artikellistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

IP-skyddsklass IP 24
Typ 10N
märkeffekt utrullad 2000 (16 A) W
märkspänning 250 V
Längd 325 mm
Bredd 185 mm
höjd 275 mm
Energiförsörjning Nätdriven
Kabelklass H07RN-F
kabelkonstruktion 3G1,5
material kabel Neoprengummi
kabellängd 10 m
Husets material Plast
Kontakttyp ingång F
Produktslag Kabelvinda

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 081194 10N
EAN/GTIN 4003644016969
Tillverkarens nummer KBZ10NT

Benämning

Utförande:

Kabelvinda med styrd utmatnings- och upprullningsautomatik, flera spärrlägen per varv. Mycket tåligt och tillslutet plasthölje. Termiskt överlastskydd, robust H07RN-F neoprenkabel med anslutningar.
Enkel vägg- eller takmontering med 150° rotationsfrihet.

Funktion:

IP24: Skydd mot sprutvatten från alla riktningar och skydd mot inträngande främmande föremål med ⌀ < 12 mm, men kontakt bör undvikas.

Användningsdata:

Förbättrad ergonomi tack vare avlastat arbete och för bättre ordning på arbetsplatsen med mindre risk för olyckor och skador till följd av slangar på golvet.

Anmärkning:

Fjäderdriven slangupprullare, se nr 080066 till 080079.

Nedladdningar och dokument

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen