{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Typ | 15N | |
märkeffekt utrullad | 2000 (16 A) W | |
märkspänning | 250 V | |
Längd | 325 mm | |
Bredd | 185 mm | |
höjd | 275 mm | |
Energiförsörjning | Nätdriven | |
Kabelklass | H07RN-F | |
kabelkonstruktion | 3G1,5 | |
material kabel | Neopren | |
kabellängd | 15 m | |
Husets material | Plast | |
Kontakttyp ingång | F | |
Produktslag | Kabelvinda |
Artikelnummer | 081194 15N | |
EAN/GTIN | 4003644016990 | |
Tillverkarens nummer | KBZ15NT |