Förlängningskabel för F, B, PL, CZ, 250 V, Typ: 5N

Art-nr.: 081183 5N
(SEK 73,88 / 1 Metre)
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
Vill du beställa mer än en artikel? Till snabbinloggning
på begäran
I lager
11 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Typ Enhetspris inklusive moms
  • IP-skyddsklass: IP 44
  • slagtålig och stänkskyddad: Kategori 2 (K2) enligt BGI

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

IP-skyddsklass IP 44
slagtålig och stänkskyddad Kategori 2 (K2) enligt BGI
Typ 5N
nätspänning 250 V
Energiförsörjning Nätdriven
Kabelklass H07RN-F
kabelkonstruktion 3G1,5
material kabel Neopren
kabellängd 5 m
Passar för länderna F; B; PL; CZ
Produktslag Förlängningskabel
Kontakttyp ingång E

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 081183 5N
EAN/GTIN 4007123560134
Tillverkarens nummer 1160774790

Benämning

Utförande:

Godkänd för användning utomhus och i fuktiga miljöer (IP44).
Med stickuttag för länderna F, B, PL, CZ.
Neopren-gummikabel, tål olja, bensin, UV-strålning. Med stänkvattenskyddad gummikontakt och -koppling.
Neoprengummikabel med stänkskyddad kontakt och koppling av gummi.

Funktion:

IP44: Skydd mot strilande vatten från alla riktningar och skydd mot inträngande främmande föremål med större diameter än 1 mm, men verktyg och trådar bör hållas på avstånd.

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen