{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
IP-skyddsklass | IP 44 | |
slagtålig och stänkskyddad | Kategori 2 (K2) enligt BGI | |
Typ | 10N | |
nätspänning | 250 V | |
Energiförsörjning | Nätdriven | |
Kabelklass | H07RN-F | |
kabelkonstruktion | 3G1,5 | |
material kabel | Neopren | |
kabellängd | 10 m | |
Passar för länderna | F; B; PL; CZ | |
Produktslag | Förlängningskabel | |
Kontakttyp ingång | E |
Artikelnummer | 081183 10N | |
EAN/GTIN | 4003644009329 | |
Tillverkarens nummer | FVK10NF |