Utförande:
Trycklufts-
stålkopplingarna har många fördelar jämfört med standardmässingkopplingar:
- Enkel enhandsmanövrering med låg kopplingskraft.
- Hög genomflödeshastighet och därmed små tryckförluster.
- Lång livslängd tack vare ytförädlade och härdade komponenter med små tillverkningstoleranser.
- God driftekonomi − kopplingarna betalar sig på högst två år.
Säkerhetskopplingen eSafe uppfyller ISO-standard 4414 och EN 983. Den töms först på luft och kopplas sedan från (inga piskrapp).
flöde: 4000 l/min., maximalt drifttryck 16 bar
Material: försinkat stål/mässing
Användningsdata:
För höjda prestanda, förbättring av ekonomin och höjning av säkerheten i industriella tryckluftsinstallationer genom en låg anslutningskraft och en kompakt och lätt greppbar design.
Anmärkning:
Trycklufts-säkerhetskoppling CEJN serie 410 eSafe (med avluftningsfunktion) motsvarar den europeiska standarden 10.4 (märk-⌀ 10,4 mm), flöde upp till 4000 l/min.