Säkerhetskoppling med invändig gänga 3/8 tum

Art-nr: 080322 3/8
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
18 styck i lager

Produktdetaljer

Tekniska data

Serie 410
Maximalt arbetstryck 16 bar
Invändig anslutningsgänga 3/8 tum
genomflöde 4 000 l/min
Produktslag Koppling

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 080322 3/8
EAN/GTIN 7391390285843
Tillverkarens nummer 304102204

Benämning

Utförande:

Säkerhetskopplingen eSafe uppfyller ISO-standard 4414 och EN 983. Den töms först på luft och kopplas sedan från (inga piskrapp).
flöde: 4000 l/min., maximalt drifttryck 16 bar
Material: försinkat stål/mässing
Trycklufts-stålkopplingarna har många fördelar jämfört med standardmässingkopplingar:
  • Enkel enhandsmanövrering med låg kopplingskraft.
  • Hög genomflödeshastighet och därmed små tryckförluster.
  • Lång livslängd tack vare ytförädlade och härdade komponenter med små tillverkningstoleranser.
  • God driftekonomi − kopplingarna betalar sig på högst två år.

Användningsdata:

För höjda prestanda, förbättring av ekonomin och höjning av säkerheten i industriella tryckluftsinstallationer genom en låg anslutningskraft och en kompakt och lätt greppbar design.

Anmärkning:

Trycklufts-säkerhetskoppling CEJN serie 410 eSafe (med avluftningsfunktion) motsvarar den europeiska standarden 10.4 (märk-⌀ 10,4 mm), flöde upp till 4000 l/min.

Nedladdningar och dokument

Tjänster & produktrådgivare

Du kanske också är intresserad av

Skapa ny artikelkod

Ändra artikelkod

Med hjälp av artikelkoder kan du registrera dina interna artikelnummer i eShop.

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Lägg till i artikellistan

    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen