{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Material | PU-spiralslang | |
Maximalt arbetstryck | 10 bar | |
Max. sprängtryck | 35 bar | |
utvändig slang-⌀ | 16 mm | |
Invändig slang-⌀ | 11 mm | |
Effektiv slanglängd | 6 m | |
Färg | blå | |
Anslutning snabbkoppling | 1/2 tum | |
Anslutning slangnippel | 1/2 tum | |
Produktslag | Slang |
Artikelnummer | 080249 6 | |
EAN/GTIN | 7391390305459 | |
Tillverkarens nummer | 199589225 |