Polyuretanspiralslang 1/2 tum med säkerhetskoppling av stål eSafe ⌀ 11×16 mm 4 m

Art-nr: 080249 4
(SEK 256,35 / 1 Metre)
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
8 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Effektiv slanglängd (m) Enhetspris inklusive moms

Lägg till i artikellistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Material PU-spiralslang
Maximalt arbetstryck 10 bar
Max. sprängtryck 35 bar
utvändig slang-⌀ 16 mm
Invändig slang-⌀ 11 mm
Effektiv slanglängd 4 m
Färg blå
Anslutning snabbkoppling 1/2 tum
Anslutning slangnippel 1/2 tum
Produktslag Slang

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 080249 4
EAN/GTIN 7391390305435
Tillverkarens nummer 199589223

Benämning

Utförande:

Mycket lätt, böjlig och nötningstålig PU-slangmed god fjäderåterföringsstyrka. Temperaturbeständig från -20 °C till +60 °C. Högsta arbetstryck 16 bar. Uppfyller ISO-standard B.

Anmärkning:

CEJN serie 310 är lämplig för marknaderna Benelux, Frankrike, Nordamerika och Norge.

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Reservdelar

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen