{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Material | PU-spiralslang | |
Maximalt arbetstryck | 10 bar | |
Max. sprängtryck | 35 bar | |
utvändig slang-⌀ | 12 mm | |
Invändig slang-⌀ | 8 mm | |
Effektiv slanglängd | 8 m | |
Färg | blå | |
Anslutning snabbkoppling | 1/4 tum | |
Anslutning slangnippel | 1/4 tum | |
Produktslag | Slang |
Artikelnummer | 080240 8 | |
EAN/GTIN | 7391390134486 | |
Tillverkarens nummer | 309589708 |