Polyuretanspiralslang 1/4 tum med säkerhetskoppling av stål eSafe ⌀ 8×12 mm 6 m

Art-nr: 080240 6
(SEK 151,64 / 1 Metre)
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
144 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Effektiv slanglängd (m) Enhetspris inklusive moms

Lägg till i artikellistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Material PU-spiralslang
Maximalt arbetstryck 10 bar
Max. sprängtryck 35 bar
utvändig slang-⌀ 12 mm
Invändig slang-⌀ 8 mm
Effektiv slanglängd 6 m
Färg blå
Anslutning snabbkoppling 1/4 tum
Anslutning slangnippel 1/4 tum
Produktslag Slang

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 080240 6
EAN/GTIN 7391390134356
Tillverkarens nummer 309589707

Benämning

Utförande:

Mycket lätt, böjlig och nötningstålig PU-slangmed god fjäderåterföringsstyrka. Temperaturbeständig från -20 till +60 °C.
Polyuretanspiralslang 1/4 tum med säkerhetsstålkoppling eSafe ⌀ 8×12 mm 6 m ISO B.

Leveransinnehåll:

Inklusive säkerhets-snabbkoppling av stål nr 080285 och stålnippel nr 080290.

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Reservdelar

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen