PU-spiralslang 1/4 tum med vridbar skruvkoppling och vikskydd, Effektiv slanglängd: 7,5m

Art-nr.: 080101 7,5
Price per 1 st. (SEK 112,38 / 1 Metre)
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
Individuella priser för företagskunder efter inloggning.
på begäran
I lager
125 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Effektiv slanglängd (m) Enhetspris inklusive moms

Tillgänglighet

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Material PU-spiralslang
utvändig slang-⌀ 8 mm
Invändig slang-⌀ 5 mm
Effektiv slanglängd 7,5 m
Produktslag Slang

Identifiering och klassificering

Artikelnummer 080101 7,5
EAN/GTIN 4047322540223
Tillverkarens nummer 140223
Tillverkare Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Benämning

Utförande:

Slang av polyuretan, därigenom ytterst elastisk, extremt hög återrullningskraft, låga tryckförluster och låg permanent deformation. Temperaturbeständig från -40 till +60 °C.

Leveransinnehåll:

Inklusive vridbar förskruvning och fjäder som skyddar mot veckbildning.

Nedladdningar och dokument

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen