• Från och med den 1/5 2025 kommer vi att byta plattform till shop.ravema.se. Läs mer

PU-spiralslang 1/4 tum med vridbar skruvkoppling och vikskydd, Effektiv slanglängd: 3m

Art-nr.: 080101 3
Kopiera
Pris per 1 st. (SEK 178,81 / 1 Metre)
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
Individuella priser för företagskunder efter inloggning.
499 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Effektiv slanglängd (m) Enhetspris inklusive moms

Tillgänglighet

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Material PU-spiralslang
utvändig slang-⌀ 8 mm
Invändig slang-⌀ 5 mm
Effektiv slanglängd 3 m
Produktslag Slang

Identifiering och klassificering

Artikelnummer 080101 3
Kopiera
EAN/GTIN 4047322540216
Kopiera
Tillverkarens nummer 140222
Kopiera
Tillverkare/ansvarig person Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Benämning

Utförande:

Slang av polyuretan, därigenom ytterst elastisk, extremt hög återrullningskraft, låga tryckförluster och låg permanent deformation. Temperaturbeständig från -40 till +60 °C.

Leveransinnehåll:

Inklusive vridbar förskruvning och fjäder som skyddar mot veckbildning.