Vävslang transparent PVC 9 mm

Art-nr: 080042 9
(SEK 22,44 / 1 Metre)
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
186 styck i lager

Produktdetaljer

Tekniska data

Material Polyesterförstärkt, treskikts PVC-slang
Maximalt arbetstryck 15 bar
utvändig slang-⌀ 15 mm
Invändig slang-⌀ 9 mm
Slanglängd 50 m
Färg transparent
Temperaturområde −15 °C - 60 °C
Livsmedelsgodkännande (VO/2011) Ja
Produktslag Slang

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 080042 9
EAN/GTIN 3506110929738
Tillverkarens nummer 092973

Benämning

Utförande:

Slang med polyesterfiberarmering. Temperaturområde -15 °C - 60 °C.
TCN-AL, flexibel, tryckbeständig och hållbar slang. Hög kemisk beständighet. Arbetstryck 15 bar. Livsmedelsgodkänd (VO/2011 − kategori A/B/C).