{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Material | Polyesterförstärkt, treskikts PVC-slang | |
Maximalt arbetstryck | 15 bar | |
utvändig slang-⌀ | 20 mm | |
Invändig slang-⌀ | 13 mm | |
Slanglängd | 50 m | |
Färg | transparent | |
Temperaturområde | −15 °C - 60 °C | |
Livsmedelsgodkännande (VO/2011) | Ja | |
Produktslag | Slang |
Artikelnummer | 080042 13 | |
EAN/GTIN | 3506110938211 | |
Tillverkarens nummer | 093821 |