Hantverkarkompressor 180/5W

Art-nr: 079842 180/5W
Ny produkt
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
Finns inom 3-4 veckor
0 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Typ Enhetspris inklusive moms

Lägg till i artikellistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

tillverkarens beteckning 180/5W
effektförbrukning 1,1 kW
maximal tryck (luft) 8 bar
maximal insugningskapacitet 160 l/min
maximal påfyllningskapacitet 90 l/min
tryckbehållarens volym 5 l
vikt 16 kg
Längd 370 mm
Bredd 395 mm
höjd 286 mm
nätspänning 230 V
Produktslag Kompressor

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 079842 180/5W
EAN/GTIN 4007430244406

Benämning

Utförande:

Kompakt och bärbar kolvkompressor. Perfekt för häftning och spikning.

Nedladdningar och dokument

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen