{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Energiförsörjning | Pneumatic | |
tillverkarens beteckning | 250/24W | |
effektförbrukning | 1,5 kW | |
maximal tryck (luft) | 8 bar | |
maximal insugningskapacitet | 220 l/min | |
maximal påfyllningskapacitet | 120 l/min | |
tryckbehållarens volym | 24 l | |
vikt | 24 kg | |
Längd | 620 mm | |
Bredd | 340 mm | |
höjd | 580 mm | |
nätspänning | 230 V | |
Produktslag | Kompressor |
Artikelnummer | 079842 250/24W | |
EAN/GTIN | 4007430244413 |