Tryckluftsdrivna excenterslipmaskiner G2438-65N

Art-nr: 079655 G2438-65N
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
21 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Typ Enhetspris inklusive moms

Lägg till i artikellistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

tillverkarens beteckning G2438-6.5N
maximalt varvtal: 12 000 min-1
maximal luftförbrukning 540 l/min
stödtallrik ⌀ 150 mm
slaglängd 5 mm
vikt 0,9 kg
bullernivå 85 dB(A)
maximala vibrationer enligt EN 10,5 m/s2
Produktslag Excenterslip

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 079655 G2438-65N
EAN/GTIN 7322590012717
Tillverkarens nummer 8423031305

Benämning

Utförande:

Kraftfull excenterslipmaskin med sliprondell av uretankardborrband. Bekväm att använda tack vare kåpa av kompositmaterial med låg vikt och ergonomiska greppytor. Robust, tystgående och vibrationssnål tryckluftsdrivning med stålcylinder, låg ljudnivå.
För grov- och mellanslipning med 5 mm lyft utan utsug.

Leveransinnehåll:

Inklusive erforderlig nippel.

Anmärkning:

Slippappersrondell, se nr 567775 eller 567901.
Kardborrbandsliprondell DynaMaze för nr 079655 och 079656 storlek X61V och storlek 58436 finns under nr 567872 storlek 150.

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen