Tryckluftsdrivna excenterslipmaskiner G2438-65C

Art-nr: 079655 G2438-65C
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
10 styck i lager

Produktdetaljer

Tekniska data

tillverkarens beteckning G2438-6.5C
maximalt varvtal: 12 000 min-1
maximal luftförbrukning 540 l/min
stödtallrik ⌀ 150 mm
typ av utsug extern
slaglängd 5 mm
vikt 0,9 kg
bullernivå 85 dB(A)
maximala vibrationer enligt EN 8,7 m/s2
Produktslag Excenterslip

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 079655 G2438-65C
EAN/GTIN 7322590012755
Tillverkarens nummer 8423031325

Benämning

Utförande:

Kraftfull excenterslipmaskin med sliprondell av uretankardborrband. Bekväm att använda tack vare kåpa av kompositmaterial med låg vikt och ergonomiska greppytor. Robust, tystgående och vibrationssnål tryckluftsdrivning med stålcylinder, låg ljudnivå.
För grov- och mellanslipning med 5 mm lyft. Anslutning för externt utsug.

Leveransinnehåll:

Inklusive erforderlig nippel.

Anmärkning:

Slippappersrondell, se nr 567775 eller 567901.
Kardborrbandsliprondell DynaMaze för nr 079655 och 079656 storlek X61V och storlek 58436 finns under nr 567872 storlek 150.

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Reservdelar