{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
axeleffekt | 400 W | |
maximalt varvtal: | 20 000 min-1 | |
maximal luftförbrukning | 1 260 l/min | |
anslutningsgänga | NPT | |
Tryckluftsanslutning | 1/4 tum | |
tillverkarens beteckning | 4200D24 | |
bandbredd | 13 mm | |
bandlängd | 610 mm | |
vikt | 1,39 kg | |
bullernivå | 78 dB(A) | |
maximala vibrationer enligt EN | < 2,5 m/s2 | |
Produktslag | Bandslipar |
Artikelnummer | 079570 4200D24 | |
EAN/GTIN | 15451689636 |