{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
axeleffekt | 300 W | |
maximalt varvtal: | 26 000 min-1 | |
maximal luftförbrukning | 1 020 l/min | |
anslutningsgänga | NPT | |
Tryckluftsanslutning | 1/4 tum | |
tillverkarens beteckning | 3260D12K | |
bandbredd | 3, 13 16–19 mm | |
bandlängd | 305 mm | |
vikt | 0,77 kg | |
bullernivå | 81,5 dB(A) | |
maximala vibrationer enligt EN | < 2,5 m/s2 | |
Produktslag | Bandslipar |
Artikelnummer | 079570 3260D12K | |
EAN/GTIN | 15451689674 |