{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
tillverkarens beteckning | G2424 S200 | |
axeleffekt | 850 W | |
maximalt varvtal: | 20 000 min-1 | |
maximal luftförbrukning | 540 l/min | |
anslutningsgänga | BSP | |
Tryckluftsanslutning | 3/8 tum | |
rekommenderad slangdimension (invändig ⌀) | 13 mm | |
vikt | 0,96 kg | |
bullernivå | 81 dB(A) | |
maximala vibrationer enligt EN | < 2,5 m/s2 | |
Produktslag | Rakslip |
Artikelnummer | 079448 S200 | |
EAN/GTIN | 7322590013622 | |
Tillverkarens nummer | 8423031255 |