Tryckluftsdriven rak slipmaskin G2424, hylsdiameter 6 mm Lång S085

Art-nr: 079448 S085
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
6 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Typ Enhetspris inklusive moms

Lägg till i artikellistan

    Dela den här produkten

    eller kopiera den här länken

    Produktdetaljer

    Tekniska data

    tillverkarens beteckning G2424 S085
    axeleffekt 440 W
    maximalt varvtal: 8 500 min-1
    maximal luftförbrukning 252 l/min
    anslutningsgänga BSP
    Tryckluftsanslutning 3/8 tum
    rekommenderad slangdimension (invändig ⌀) 13 mm
    vikt 0,96 kg
    bullernivå 70 dB(A)
    maximala vibrationer enligt EN 5,3 m/s2
    Produktslag Rakslip

    Identifieringsnummer och klassificeringar

    Artikelnummer 079448 S085
    EAN/GTIN 7322590019891
    Tillverkarens nummer 8423031261

    Benämning

    Utförande:

    Kraftfull och robust rakslip med mycket lugn gång. Säkerhetsbrytaren förhindrar oavsiktlig start. Tillämpningsoptimerade maximivarvtal mellan 8500 och 25000 varv/minut
    Med lång, smal spindel, perfekt för hålslipning. Längd 317 mm.
    Spänntångdiameter 6mm.

    Leveransinnehåll:

    Inklusive erforderlig nippel.

    Reservdel:

    Utvalda underhållssatser (Service Kits): Slitdelssatser för förebyggande underhåll och skötsel kan på begäran fås till de flesta av tryckluftsverktygen från Atlas Copco.

    Nedladdningar och dokument

    Lämpliga produkter

    Reservdelar

    Tjänster & produktrådgivare

    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen