{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
maximalt vridmoment | 2 170 Nm | |
Energiförsörjning | Tryckluftsdriven | |
max skruv-⌀ (8,8−2,9) | M 20 | |
maximalt varvtal: | 5 200 min-1 | |
fästprofil verktygshållare | Fyrkant | |
mått verktygshållare | 3/4 tum | |
maximal luftförbrukning | 243,5 l/min | |
anslutningsgänga | NPT | |
Tryckluftsanslutning | 3/8 tum | |
rekommenderad slangdimension (invändig ⌀) | 13 mm | |
vikt | 4,5 kg | |
bullernivå | 99,5 dB(A) | |
maximala vibrationer enligt EN | 10,69 m/s2 | |
Längd | 184 mm | |
Produktslag | Skruvdragare |
Artikelnummer | 079193 9013TT | |
EAN/GTIN | 4000896227143 | |
Tillverkarens nummer | 9013TT |