{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
maximalt vridmoment | 1 356 Nm | |
max skruv-⌀ (8,8−2,9) | M 20 | |
maximalt varvtal: | 8 300 min-1 | |
fästprofil verktygshållare | Fyrkant | |
mått verktygshållare | 1/2 tum | |
maximal luftförbrukning | 147,2 l/min | |
anslutningsgänga | NPT | |
Tryckluftsanslutning | 1/4 tum | |
rekommenderad slangdimension (invändig ⌀) | 10 mm | |
vikt | 1,6 kg | |
bullernivå | 99,7 dB(A) | |
maximala vibrationer enligt EN | 8,69 m/s2 | |
Längd | 128 mm | |
Produktslag | Skruvdragare |
Artikelnummer | 079193 9012TT | |
EAN/GTIN | 4000896226924 | |
Tillverkarens nummer | 9012TT |