{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
tillverkarens beteckning | W2920 | |
momentintervall | 300 Nm - 1 450 Nm | |
max skruv-⌀ (8,8−2,9) | M30 | |
maximalt varvtal: | 5 500 min-1 | |
fästprofil verktygshållare | □ | |
mått verktygshållare | 3/4 tum | |
Utförande | Pistol | |
maximal luftförbrukning | 1 620 l/min | |
anslutningsgänga | BSP | |
Tryckluftsanslutning | 3/8 tum | |
rekommenderad slangdimension (invändig ⌀) | 13 mm | |
vikt | 3,2 kg | |
bullernivå | 96 dB(A) | |
maximala vibrationer enligt EN | 10,2 m/s2 | |
Längd | 218 mm | |
höjd | 206 mm | |
Höger-/vänstergång | Ja | |
Produktslag | Skruvdragare |
Artikelnummer | 079171 W2920 | |
EAN/GTIN | 7322590051280 | |
Tillverkarens nummer | 8434124853 |