{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
tillverkarens beteckning | W2910 | |
momentintervall | 150 Nm - 400 Nm | |
max skruv-⌀ (8,8−2,9) | M14 | |
maximalt varvtal: | 6 500 min-1 | |
fästprofil verktygshållare | □ | |
mått verktygshållare | 3/8 tum | |
Utförande | Pistol | |
maximal luftförbrukning | 1 020 l/min | |
anslutningsgänga | BSP | |
Tryckluftsanslutning | 1/4 tum | |
rekommenderad slangdimension (invändig ⌀) | 10 mm | |
vikt | 1,2 kg | |
bullernivå | 89 dB(A) | |
maximala vibrationer enligt EN | 3,3 m/s2 | |
Längd | 160 mm | |
höjd | 178 mm | |
Höger-/vänstergång | Ja | |
Produktslag | Skruvdragare |
Artikelnummer | 079171 W2910 | |
EAN/GTIN | 7322590051310 | |
Tillverkarens nummer | 8434124850 |