Spärrskruvdragare (tryckluft) W2630

Art-nr: 079121 W2630
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
26 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Typ Enhetspris inklusive moms

Lägg till i artikellistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

tillverkarens beteckning W2630
momentintervall 25 Nm - 80 Nm
max skruv-⌀ (8.8−12.9) M14
maximalt varvtal: 200 min-1
mått verktygshållare 1/2 tum
maximal luftförbrukning 660 l/min
anslutningsgänga BSP
Tryckluftsanslutning 1/4 tum
rekommenderad slangdimension (invändig ⌀) 10 mm
vikt 1,2 kg
bullernivå 86 dB(A)
maximala vibrationer enligt EN 10,5 m/s2
Längd 307 mm
Produktslag Skruvdragare

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 079121 W2630
EAN/GTIN 7322590034153
Tillverkarens nummer 8431035030

Benämning

Utförande:

Alla tekniska uppgifter gäller vid trycket 6,3 bar och för slang med rekommenderad invändig ⌀.
Omställbar spärrskruvdragare med varvtalsreglering i kompakt utförande med glasfiberarmerat komposithölje som ger god isolering mot kyla. Frånluftsmunstycket kan vridas 360°.

Reservdel:

Utvalda underhållssatser (Service Kits): Slitdelssatser för förebyggande underhåll och skötsel kan på begäran fås till de flesta av tryckluftsverktygen från Atlas Copco.

Nedladdningar och dokument

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen