Spärrskruvdragare (tryckluft) W2621

Art-nr: 079121 W2621
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
7 styck i lager

Produktdetaljer

Tekniska data

tillverkarens beteckning W2621
momentintervall 5 Nm - 68 Nm
max skruv-⌀ (8.8−12.9) M12
maximalt varvtal: 170 min-1
mått verktygshållare 3/8 tum
maximal luftförbrukning 600 l/min
anslutningsgänga BSP
Tryckluftsanslutning 1/4 tum
rekommenderad slangdimension (invändig ⌀) 10 mm
vikt 1,1 kg
bullernivå 87 dB(A)
maximala vibrationer enligt EN 15 m/s2
Längd 271 mm
Produktslag Skruvdragare

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 079121 W2621
EAN/GTIN 7322590034146
Tillverkarens nummer 8431035021

Benämning

Utförande:

Alla tekniska uppgifter gäller vid trycket 6,3 bar och för slang med rekommenderad invändig ⌀.
Omställbar spärrskruvdragare med varvtalsreglering i kompakt utförande med glasfiberarmerat komposithölje som ger god isolering mot kyla. Frånluftsmunstycket kan vridas 360°.

Reservdel:

Utvalda underhållssatser (Service Kits): Slitdelssatser för förebyggande underhåll och skötsel kan på begäran fås till de flesta av tryckluftsverktygen från Atlas Copco.