Våt- och torrdammsugare ATTIX 961-01

Art-nr: 078541 961-01
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
17 styck i lager
Vidarebefordra leverans
Vidarebefordra leverans

För skrymmande artiklar kommer de slutliga leveranskostnaderna att beräknas av vår kundservice, beroende på vikt, storlek och leverans efter att du har slutfört din beställning. Din slutliga faktura kan skilja sig från e-postbekräftelsen.

Välj variant av artikel och antal

tillverkarens beteckning Enhetspris inklusive moms

Lägg till i artikellistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

tillverkarens beteckning ATTIX 961-01
Energiförsörjning Nätdriven
effektförbrukning 3 000 W
behållarvolym 70 l
Längd 580 mm
Bredd 600 mm
höjd 970 mm
sugslangslängd 4 m
Slangdiameter 38 mm
kabellängd 10 m
antal turbiner 2
luftvolymström 2×60 l/s
vakuum 250 mbar
Avskiljningsgrad 99,9 %
bullernivå 67 dB(A)
Filterrengöring Push & Clean-system
vikt 30 kg
Filtersystem PET-nylonfilter
anmärkning tippbar behållare i rostfritt stål
Produktslag Våt- och torrdammsugare

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 078541 961-01
EAN/GTIN 4005337125156
Tillverkarens nummer 302002900

Benämning

Utförande:

Robust och kraftfull våt-/torrdammsugare med flexibelt slanganslutningssystem (MultiFit) för professionella rengöringsuppgifter. Avskiljningsgrad > 99,9 %.
  • 2-motors industriell dammsugare med tvättbart, hållbart PET-non-woven-filter.
  • Push & Clean filterrengöringssystem.
  • Högeffektiv dammsugare med stor tippningsbar och avtagbar behållare i rostfritt stål (kapacitet 70 liter).
  • MultiFit-tillbehörssystem med flottör och ljudsignal vid uppnådd maxnivå.

Leveransinnehåll:

Inklusive sugslang, krökt handrör (utom 560-21XC), våtfilter och tvättbart filterelement (PET) samt slang- och kabelhållare.
Inklusive rostfria förlängningsrör (2×0,5 m) och rostfritt handrör, golvmunstycke 400 mm och fogmunstycke 300 mm.

Anmärkning:

Fler säkerhetssugare för alla riskklasser (hälsofarligt eller explosivt damm) kan levereras på begäran (klass L, M, H).

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Reservdelar

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen