{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
tillverkarens beteckning | 44-2LICM | |
Energiförsörjning | Nätdriven | |
effektförbrukning | 1 400 W | |
behållarvolym | 42 l | |
Längd | 565 mm | |
Bredd | 385 mm | |
höjd | 650 mm | |
sugslangslängd | 4 m | |
Slangdiameter | 32 mm | |
kabellängd | 7,5 m | |
antal turbiner | 1 | |
luftvolymström | 75 l/s | |
vakuum | 250 mbar | |
Avskiljningsgrad | 99,9 % | |
bullernivå | 60 dB(A) | |
Tillslagsautomatik | ja | |
Antistatsystem | Ja | |
Lämplig för fint damm | ja | |
Filterrengöring | InfiniClean™ helautomatis | |
dammklass − dammsugare | L | |
vikt | 17,5 kg | |
Filtersystem | Veckat planfilter PTFE | |
anmärkning | Dammsugare för fint damm | |
Produktslag | Våt- och torrdammsugare |
Artikelnummer | 078541 44-2LICM | |
EAN/GTIN | 5711145271693 | |
Tillverkarens nummer | 107412107 |