Sladdlös häftmaskin M12BST

Art-nr: 078403 M12BST
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
10 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

tillverkarens beteckning Enhetspris inklusive moms
  • passande batterifabrikat/batterityp/spänning: Milwaukee typ B 12 V
  • förpackning: Systemväska (HD = Heavy Duty)

Lägg till i artikellistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

tillverkarens beteckning M12BST
Antal ingående batterier 0
Batterityp Litiumjon
Batterispänning 12 V
passande batterifabrikat/batterityp/spänning Milwaukee typ B 12 V
maximalt indrivningsdjup klammer 14 mm
passande klammertyp G
förpackning Systemväska (HD = Heavy Duty)
Energiförsörjning Batteridriven
Produktslag Häftapparater och -pistoler

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 078403 M12BST
EAN/GTIN 4058546028060
Tillverkarens nummer 4933459634

Benämning

Utförande:

Kompakt och kraftfull M12™ batteridriven häftmaskin med inbyggd klammerskjutare och halksäkert handtag. Upp till 2000 klammer per 2,0 Ah batteriladdning. Spärr mot skjutavbrott.

Passar till:

Klammer typ G med största indrivningsdjup 6−14 mm.

Leveransinnehåll:

Version utan ackumulator, utan laddare och utan HD-box.

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Tillbehör

Reservdelar

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen