Litiumjon system M4B2/M12B2, 2,0 Ah, Batterityp: MB12

Art-nr.: 073814 MB12
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
331 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Batterityp Enhetspris inklusive moms

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

tillverkarens beteckning M12B2
Antal ingående batterier 1
Batterityp Litiumjon
batterikapacitet 2 Ah
Batterispänning 12 V
passar för 12V Milwaukee
Vikt per batteri 217 g
Produktslag Ackumulator

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 073814 MB12
EAN/GTIN 4002395377251
Tillverkarens nummer 4932430064

Benämning

Utförande:

MILWAUKEE REDLITHIUM-ION™ batteriteknik.
  • Lämplig för alla professionella användare.
  • LED-displayen för batteriladdnimgstillstånd ger hela tiden besked med en knapptryckning om batteriets aktuella laddningstillstånd.
  • Problemfri användning ned till - 20 °C.

Anmärkning:

När du använder Milwaukee M18-apparater som kommer i kontakt med kemikalier rekommenderar vi dig att använda batteriet MB18-CR.

Nedladdningar och dokument

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen