Sladdlös häftmaskin M12BST

Art-nr: 078402 M12BST
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
11 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

tillverkarens beteckning Enhetspris inklusive moms
  • passande batterifabrikat/batterityp/spänning: Milwaukee typ B 12 V
  • förpackning: Transportväska

Lägg till i artikellistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

tillverkarens beteckning M12BST
Antal ingående batterier 2
Batterityp Litiumjon
batterikapacitet 2 Ah
Batterispänning 12 V
passande batterifabrikat/batterityp/spänning Milwaukee typ B 12 V
maximalt indrivningsdjup klammer 14 mm
passande klammertyp G
förpackning Transportväska
Energiförsörjning Batteridriven
Produktslag Häftapparater och -pistoler

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 078402 M12BST
EAN/GTIN 4058546028077
Tillverkarens nummer 4933459635

Benämning

Utförande:

Kompakt och kraftfull M12™ batteridriven häftmaskin med inbyggd klammerskjutare och halksäkert handtag. Upp till 2000 klammer per 2,0 Ah batteriladdning. Spärr mot skjutavbrott.

Passar till:

Klammer typ G med största indrivningsdjup 6−14 mm.

Leveransinnehåll:

Inklusive 2 st 12 V / 2,0 Ah batterier, C12 C laddare, HD-box.

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen