Laddare ASC55

Art-nr: 078328 ASC55
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
1 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Typ Enhetspris inklusive moms
  • passande batterifabrikat/batterityp/spänning: Typ CAS 18 V

Lägg till i artikellistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

passande batterifabrikat/batterityp/spänning Typ CAS 18 V
tillverkarens beteckning CAS
märkspänning 12 V - 36 V
Produktslag Laddare

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 078328 ASC55
EAN/GTIN 4007841065584
Tillverkarens nummer 065584

Benämning

Utförande:

Ett batteri och en laddare för allting. För laddning av alla batteripackar i CAS Partner ”Cordless Alliance System”.
Laddare ASC 55, 12-36 V ”AIR COOLED”.

Nedladdningar och dokument

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen