Laddare ASC145

Art-nr: 078328 ASC145
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
2 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Typ Enhetspris inklusive moms
  • passande batterifabrikat/batterityp/spänning: Typ CAS 18 V

Lägg till i artikellistan

    Dela den här produkten

    eller kopiera den här länken

    Produktdetaljer

    Tekniska data

    passande batterifabrikat/batterityp/spänning Typ CAS 18 V
    tillverkarens beteckning CAS
    märkspänning 12 V - 36 V
    Produktslag Laddare

    Identifieringsnummer och klassificeringar

    Artikelnummer 078328 ASC145
    EAN/GTIN 4007841068349
    Tillverkarens nummer 068349

    Benämning

    Utförande:

    Ett batteri och en laddare för allting. För laddning av alla batteripackar i CAS Partner ”Cordless Alliance System”.
    Snabbladdare ASC 145, 12-36 V, ”AIR COOLED”.

    Nedladdningar och dokument

    Tjänster & produktrådgivare

    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen