Batterideriven metallhandcirkelsåg 8203E

Art-nr: 078235 8203E
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
6 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Typ Enhetspris inklusive moms

Lägg till i artikellistan

    Dela den här produkten

    eller kopiera den här länken

    Produktdetaljer

    Tekniska data

    tillverkarens beteckning 8203E
    Energiförsörjning Batteridriven
    Batterityp Litiumjon
    Antal ingående batterier 2
    batterikapacitet 5,5 Ah
    Batterispänning 18 V
    maximalt varvtal: 3 500 min-1
    sågblads-⌀ 203 mm
    maximalt sågdjup 90° 67 mm
    maximalt sågdjup 45° 42 mm
    Vikt utan batteri 5,4 kg
    Produktslag Såg

    Identifieringsnummer och klassificeringar

    Artikelnummer 078235 8203E
    EAN/GTIN 4260052468050

    Benämning

    Utförande:

    Kraftfulla metallcirkelsågar för säker och gradfri sågning av profiler och rör av stål, icke järnmetaller, plåtar, metallplattor och sandwichpaneler utan gnistbildning.
    • Inget kylsmörjmedel behöver användas.
    • Ingen efterbearbetning behövs.
    • Sekundsnabb skärning.

    Batterideriven metallhandcirkelsåg Hand DRY Cutter 8203E.
    • Idealisk för sågning av stål, stålplåtar, sandwichpaneler, metallplattor, rör och profiler av stål, icke järnmetaller, kompositmaterial, upp till 6 mm tjocklek.
    • Spånuppsamlingsbehållare för renligt arbete.
    • Utrustad med ett ⌀ 203/48Z hårdmetallbelagt sågblad ”LBS stötresistent” för längsta möjliga användningstid och kvalitet.

    Leveransinnehåll:

    Inklusive 2 högkapacitetsbatterier 18 V LiHD 5,5 A, sågblad, laddare och väska.

    Anmärkning:

    Kompatibel med Cordless Alliance System (CAS), ett tillverkarövergripande batterisystem från ledande elverktygsvarumärken. Passande sågblad finns under nr 078243.

    Nedladdningar och dokument

    Lämpliga produkter

    Tillbehör

    Tjänster & produktrådgivare

    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen