Drytech® cirkelsågblad ⌀ 203 mm 54

Art-nr: 078243 54
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
5 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Antal tänder Enhetspris inklusive moms

Lägg till i artikellistan

    Dela den här produkten

    eller kopiera den här länken

    Produktdetaljer

    Tekniska data

    Blad-⌀ D 203 mm
    hål-⌀ 25,4 mm
    Antal tänder 54
    lämplig för INOX
    sågbredd B 1,7 mm
    Produktslag Cirkelsågblad

    Identifieringsnummer och klassificeringar

    Artikelnummer 078243 54
    EAN/GTIN 4260052468104

    Benämning

    Utförande:

    Perfekt för sågning av metallgaller och galler, trapetsplåtar, profiler, kabelrännor, jalusirör etc. Med 1,0 till 1,7 mm är LBS sågbladen betydligt tunnare än traditionella sågblad. Som ett resultat är de materialbesparande, effektivare och snabbare. Energibesparande och därmed ökad batterikapacitet.
    Skärhastighet högst 4000 varv/min.

    Nedladdningar och dokument

    Tjänster & produktrådgivare

    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen