Handcirkelsågar för metall 8230

Art-nr: 078234 8230
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
39 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Typ Enhetspris inklusive moms
  • förpackning: Transportväska

Lägg till i artikellistan

    Dela den här produkten

    eller kopiera den här länken

    Produktdetaljer

    Tekniska data

    förpackning Transportväska
    tillverkarens beteckning 8230
    Energiförsörjning Nätdriven
    effektförbrukning 1 700 W
    maximalt varvtal: 2 600 min-1
    sågblads-⌀ 230 mm
    maximalt sågdjup 90° 84 mm
    maximalt sågdjup 45° 56 mm
    vikt 7,1 kg
    nätspänning 230 V
    nätfrekvens 50 Hz
    Produktslag Såg

    Identifieringsnummer och klassificeringar

    Artikelnummer 078234 8230
    EAN/GTIN 4260052466834
    Tillverkarens nummer 608280I

    Benämning

    Utförande:

    Kraftfulla metallcirkelsågar för säker och gradfri sågning av profiler och rör av stål, ickejärnmetall samt plåtar, metallplattor och sandwichpaneler utan gnistbildning.
    • Inget kylsmörjmedel behövs.
    • Ingen efterbearbetning krävs.
    • Sekundsnabba snitt.

    Handcirkelsåg för metall.
    • Exakt styrning av sågbladet, liten gradbildning.
    • Robust anslagsplatta.
    Metall-handcirkelsåg.
    • Den mobila - solid och lätt - bara 7,1 kg.
    • Idealisk för sågning av plåt, sandwichpaneler,rostfritt stål, metallplattor, rör och profiler av stål, icke järnmaterial och kompositmaterial, med tjocklek upp till 10 mm.

    Leveransinnehåll:

    Inklusive 1 st sågblad 48Z nr 078239 storlek 48 och transportlåda.

    Anmärkning:

    Styrskena för 078234 kan levereras på förfrågan:
    Styrskena 1400 mm för storlek 8320
    Styrskena 600-1200mm för storlek 8230.
    Metallcirkelsåg DRY MITER Cutter 9410ND för filigransågning i mjuka och känsliga material kan fås på begäran.

    Nedladdningar och dokument

    Lämpliga produkter

    Reservdelar

    Tjänster & produktrådgivare

    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen