{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Skärmaterial | VHM | |
Blad-⌀ D | 230 mm | |
hål-⌀ | 25,4 mm | |
passar för | 078234 storlek 8230 | |
lämpligt för material | INOX | |
Antal tänder | 84 | |
tandantalet optimerat för | plåt, sandwichskivor | |
sågbredd B | 2 mm | |
Produktslag | Cirkelsågblad |
Artikelnummer | 078239 84 | |
EAN/GTIN | 4260052460344 | |
Tillverkarens nummer | 72123084 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
||
---|---|---|---|
HM-cirkelsågblad Drytec® ⌀ 230 × 25,4 mm för rostfritt stål, Antal tänder: 84
på begäran
I lager
4 styck i lager
1 771,00 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
25 styck i lager
1 429,45 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
12 styck i lager
2 896,85 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
lämpligt för material | INOX | Trä | INOX |
Antal tänder | 84 | 84 | 84 |
hål-⌀ | 25,4 mm | 30 mm | 25,4 mm |
passar för | 078234 storlek 8230 | ||
sågbredd B | 2 mm | 3,5 mm | 2,4 mm |
tandantalet optimerat för | plåt, sandwichskivor | ||
Produktslag | Cirkelsågblad | Cirkelsågblad | Cirkelsågblad |