Tigersågar US1300XE

Art-nr: 078225 US1300XE
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
7 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Typ Enhetspris inklusive moms
  • förpackning: Transportväska

Lägg till i artikellistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

förpackning Transportväska
tillverkarens beteckning US1300XE
Energiförsörjning Nätdriven
effektförbrukning 1 300 W
slaglängd 30 mm
slaghast. 0 min-1 - 2 800 min-1
vikt 3,8 kg
maximala vibrationer enligt EN 18,5 m/s2
anmärkning FIXTEC
Produktslag Såg

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 078225 US1300XE
EAN/GTIN 4002395197675
Tillverkarens nummer 4935413235

Benämning

Utförande:

Kraftfull 1300 W AEG tigersåg, perfekt för sågning i trä, plast, metallrör och metallprofiler.

Leveransinnehåll:

Inklusive transportväska och sågblad

Anmärkning:

Tigersågblad finns från nr 588600.

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Reservdelar

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen