Sats med tigersågblad 922BF

Art-nr: 588600 922BF
Ange pris 5 st. (SEK 40,04 / 1 st.)
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
1 222 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Beteckning Enhetspris inklusive moms
  • optimerad för material: Stål
  • Plåttjocklek (perforerad panel): 3-8
  • Metallprofil (öppen): < 100
  • Snittyp: rak tandning, fin

Lägg till i artikellistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Sågbladsmaterial BiM
Tanddelning 1,8 mm
Bladlängd 150 mm
Beteckning 922BF
Lämplighet _922BF
optimerad för material Stål
Plåttjocklek (perforerad panel) 3-8 mm
Metallprofil (öppen) < 100 mm
Maskin Tigersågar
Snittyp rak tandning, fin
Antalblad 5
Produktslag Tigersågblad

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 588600 922BF
EAN/GTIN 4045197158260
Tillverkarens nummer 588600 922BF

Benämning

Utförande:

Tigersågblad för metall.

Nedladdningar och dokument

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen