Sladdlös tigersåg M12CHZ2

Art-nr: 078219 M12CHZ2
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
7 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Typ Enhetspris inklusive moms
  • förpackning: Systemväska (HD = Heavy Duty)
  • passande batterifabrikat/batterityp/spänning: Milwaukee typ B 12 V

Lägg till i artikellistan

    Dela den här produkten

    eller kopiera den här länken

    Produktdetaljer

    Tekniska data

    förpackning Systemväska (HD = Heavy Duty)
    passande batterifabrikat/batterityp/spänning Milwaukee typ B 12 V
    tillverkarens beteckning M12CHZ-202X
    Antal ingående batterier 2
    Batterityp Litiumjon
    batterikapacitet 2 Ah
    Batterispänning 12 V
    slaglängd 16 mm
    slaghast. 0 min-1 - 3 000 min-1
    vikt 1,5 kg
    maximala vibrationer enligt EN 6,5 m/s2
    anmärkning FIXTEC, LED
    Energiförsörjning Batteridriven
    Produktslag Såg

    Identifieringsnummer och klassificeringar

    Artikelnummer 078219 M12CHZ2
    EAN/GTIN 4002395006632
    Tillverkarens nummer 4933447738

    Benämning

    Utförande:

    Milwaukee Sladdlös kompakt tigersåg för arbeten på svåråtkomliga ställen.
    • Elektronik för steglös varvtalsreglering och överlastskydd.
    • Verktygslöst FIXTEC snabbytessystem för sågblad.
    Med kraftfull, borstlös POWERSTATE™ motor.

    Leveransinnehåll:

    Inklusive transportlåda / -väska, 2 batterier, snabbladdare och sågblad.

    Anmärkning:

    Tigersågblad finns från nr 588600.
    Passande reservbatterier och laddare finns under nr 073808; 073809; 073810; 073811; 073814; 073815; 073816; 073829.

    Nedladdningar och dokument

    Lämpliga produkter

    Reservdelar

    Tjänster & produktrådgivare

    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen