Sladdlös rörkap C12PC/0

Art-nr: 078218 C12PC/0
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
27 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Typ Enhetspris inklusive moms
  • passande batterifabrikat/batterityp/spänning: Milwaukee typ B 12 V

Lägg till i artikellistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

passande batterifabrikat/batterityp/spänning Milwaukee typ B 12 V
tillverkarens beteckning C12PC-0
Antal ingående batterier 0
Batterityp Litiumjon
Batterispänning 12 V
varvtalsområde 0 min-1 - 500 min-1
maximal rör-⌀ koppar 12 mm - 28 mm
vikt 1,5 kg
maximala vibrationer enligt EN < 2,5 m/s2
anmärkning 5
Energiförsörjning Batteridriven
Produktslag Röravskärare

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 078218 C12PC/0
EAN/GTIN 4002395236374
Tillverkarens nummer 4933411920

Benämning

Utförande:

Batteridriven kompakt rörkap med rostfritt skärhuvud. Automatisk anpassning till rördiametern. Snabb kapning, t.ex. 15 mm kopparrör på mindre än 3 sekunder. Total bredd 40 mm, minsta väggavstånd 40 mm. Levereras exkl. batterier och laddare.
Rörkap för kopparrör ⌀ 12 – 28 mm.

Anmärkning:

Batterier finns från nr 073814.

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Tillbehör

Reservdelar

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen