{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
förpackning | Systemväska (HD = Heavy Duty) | |
passande batterifabrikat/batterityp/spänning | Milwaukee typ B 18 V; Milwaukee typ HB 18 V | |
tillverkarens beteckning | M18FMCS-502X | |
Energiförsörjning | Batteridriven | |
Batterityp | Litiumjon | |
Antal ingående batterier | 2 | |
batterikapacitet | 5 Ah | |
Batterispänning | 18 V | |
Utförande | Handcirkelsåg | |
maximalt varvtal: | 3 900 min-1 | |
sågblads-⌀ | 150 mm | |
sågbladets hål-⌀ | 20 mm | |
maximalt sågdjup 90° | 57 mm | |
maximala vibrationer enligt EN | < 2,5 m/s2 | |
vikt | 2,8 kg | |
Produktslag | Såg |
Artikelnummer | 078207 M18FMCS | |
EAN/GTIN | 4002395289288 | |
Tillverkarens nummer | 4933459193 |