Sladdlös cirkelsåg M12FCS442

Art-nr.: 078207 M12FCS442
Ny produkt
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
Vill du beställa mer än en artikel? Till snabbinloggning
på begäran
Levereras senare
0 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Typ Enhetspris inklusive moms
  • förpackning: Systemväska (HD = Heavy Duty)
  • passande batterifabrikat/batterityp/spänning: Milwaukee typ B 12 V

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

förpackning Systemväska (HD = Heavy Duty)
passande batterifabrikat/batterityp/spänning Milwaukee typ B 12 V
tillverkarens beteckning M12 FCS442 502X
Energiförsörjning Batteridriven
Batterityp Litiumjon
Antal ingående batterier 2
batterikapacitet 5 Ah
Batterispänning 12 V
Utförande Handcirkelsåg
maximalt varvtal: 3 600 min-1
sågblads-⌀ 140 mm
sågbladets hål-⌀ 20 mm
maximalt sågdjup 90° 44 mm
maximala vibrationer enligt EN 1,5 m/s2
vikt 7,8 kg
Produktslag Såg

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 078207 M12FCS442
EAN/GTIN 4058546483609

Benämning

Utförande:

M12 FUEL™ batteridriven cirkelsåg med borstlös POWERSTATE™-motor.
  • Magnesiumskon minskar vikten och maximerar hållbarheten.
  • Den inbyggda dammfläkten håller den avskurna linjen fri.
  • LED-lampan lyser upp skärlinjen för bättre sikt.

Anmärkning:

Passande reservbatterier och starterset finns från nr 073814 och nr 073839.

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen