Den här artikeln är inte längre en del av sortimentet. Om du letar efter ett alternativ, vänligen notera länkarna eller kontakta oss.

Det finns ett alternativ till denna artikel:

MultiMaster MM 700 Max Top Ackumulator, Typ: 7129276SET

Art-nr.: 077805 7129276SET

Välj variant av artikel och antal

Typ Enhetspris inklusive moms
  • förpackning: Transportväska
  • passande batterifabrikat/batterityp/spänning: Fein typ E 18 V

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

förpackning Transportväska
tillverkarens beteckning AFSC 18 QSL
verktygsfäste StarlockMax, StarlockPlus, Starlock
Energiförsörjning Batteridriven
Batterityp Litiumjon
Antal ingående batterier 2
Batterispänning 18 V
batterikapacitet 6 Ah
passande batterifabrikat/batterityp/spänning Fein typ E 18 V
excenterfrekvens 10 000 min-1 - 19 500 min-1
Svängningsvinkel 4 grad
hörnmått slipplatta 80 mm
vikt 1,8 kg
Produktslag Oscillerare

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 077805 7129276SET
Tillverkarens nummer AFSC 18 QSL

Benämning

Utförande:

Marknadsledande oscillerande verktyg i tre olika kapacitetsklasser (SuperCut, MultiMaster, MultiTalent) i nytt utförande med Starlock verktygsfäste (förbättrad kraftöverföring som ger över 35 % högre arbetstempo).
  • Nästan obegränsade tillämpningsmöjligheter (sågning, slipning, skavning, kapning, rivning) genom det oscillerande rörelseförloppet (låg dammbildning).
  • Steglös elektronisk varvtalsreglering för optimal förborrning.
  • Högsta möjliga kvalitet och stabilitet med metallväxel och genomgående användning av kul- och nållager.
  • Optimal hantering genom ergonomisk design med Softgrip-inlägg och låg vikt.

Mest lämpliga MultiTool för snabbast möjliga fortskridande av arbetet vid utbyggnad och renovering med bimetallsågblad för trä, metall och plast. Tack vare Starlock Plus verktygsfäste får du tillgång till cirka 180 FEIN tillbehör i kapacitetsklasserna Starlock, Starlock Plus och StarlockMax.

Leveransinnehåll:

Inklusive 2 st batterier 18 V / 6 Ah och laddkabel.

Anmärkning:

Passande batterier för MultiVolt batterigränssnitt finns under nr 073832.

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen