{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
förpackning | Transportväska | |
tillverkarens beteckning | AFSC 18 QSL | |
verktygsfäste | StarlockMax, StarlockPlus, Starlock | |
Batterispänning | 18 V | |
batterikapacitet | 5 Ah | |
passande batterifabrikat/batterityp/spänning | Fein typ E 18 V | |
excenterfrekvens | 10 000 min-1 - 19 500 min-1 | |
Svängningsvinkel | 4 grad | |
hörnmått slipplatta | 80 mm | |
vikt | 1,8 kg | |
Produktslag | Oscillerare |
Artikelnummer | 077805 71292761 | |
Tillverkarens nummer | 71292761000 |