Ackumulator-bandfil M12FBFL10

Art-nr: 077717 M12FBFL10
Ny produkt
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
17 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Typ Enhetspris inklusive moms
  • passande batterifabrikat/batterityp/spänning: Milwaukee typ B 12 V

Lägg till i artikellistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Produktslag Bandfil
Tillverkarens beteckning M12 FBFL10
Batterityp Litiumjon
Batterispänning 12 V
varvtalsområde 0 - 14 500
bandhastighet 0 m/min - 1 110 m/min
Slipbandets bredd 10 mm
Slipbandets längd 330
passande batterifabrikat/batterityp/spänning Milwaukee typ B 12 V
vikt 1 kg
maximala vibrationer enligt EN 2,16 m/s2
Energiförsörjning Nätdriven
Antal ingående batterier 0

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 077717 M12FBFL10
EAN/GTIN 4058546412432

Benämning

Utförande:

Extremt lätt batteridriven ackumulator-bandfil (endast 1,0 kg eller 1,1 kg med ett 2Ah batteri) för utmattningsfritt arbete.
  • Två hastighetslägen + styrenhet för variabel hastighet.
  • Bakåt – gör det möjligt för användaren att välja remriktning för att styra riktningen på gnistor/spån.
  • 360-gradig verktygsfri justering av huvudet.
  • Enhandsmanövrering – möjliggör arbete i trånga utrymmen och är idealisk för arbete i luften.

Leveransinnehåll:

Utan ackumulator och utan laddare.

Anmärkning:

Passande ackumulatorer och laddare finns från nr 073814.

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Tillbehör

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen