• Dear customers, due to maintenance work there may be occasional restrictions tomorrow, 25 January between 07:00 and 15:00. Thank you for your understanding.

Bandslipmaskin GI, Typ: 790201

Art-nr.: 077613 790201
Price per 1 st.
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
Individuella priser för företagskunder efter inloggning.
på begäran
Finns inom 1-2 veckor
0 styck i lager
Vidarebefordra leverans
Vidarebefordra leverans

För skrymmande artiklar kommer de slutliga leveranskostnaderna att beräknas av vår kundservice, beroende på vikt, storlek och leverans efter att du har slutfört din beställning. Din slutliga faktura kan skilja sig från e-postbekräftelsen.

Välj variant av artikel och antal

Typ Enhetspris inklusive moms

Tillgänglighet

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

tillverkarens beteckning GI 75
Energiförsörjning Nätdriven
maximalt varvtal 1:a växeln 3 000 min-1
bandbredd 75 mm
bandlängd 2 000 mm
vikt 65 kg
totallängd 970 mm
total bredd 540 mm
totalhöjd 1020 mm
Produktslag Bandslipar

Identifiering och klassificering

Artikelnummer 077613 790201
EAN/GTIN 2050001676757
Tillverkarens nummer 79020100403
Tillverkare C. & E. FEIN GmbH, Hans-Fein-Straße 81, 73529 SCHWÄBISCH GMÜND-BARGAU, Deutschland, www.fein.de

Benämning

Utförande:

GRIT GI-bandslipprogram för höga krav inom industri: Robust konstruerade, med extremt kraftfulla motorer.
  • God ekonomi genom bästa möjliga avverkningskapacitet.
  • Kraftfull motor med 4 kW (400 V, 3 ~, 50 Hz).
  • Patenterat bandspännsystem,
  • Hög arbetssäkerhet: Stopp, slipspalt och ögonskydd kan ställas in individuellt.

Basmodulen för industriell bandslipning.
  • Bekväm hantering, låg vibrationsnivå.
  • Med konstant varvtal för hög bearbetningseffekt.
  • Möjlighet finns till anslutning till centrala utsugsanläggningar

Användningsdata:

Tillsammans med maskinfötterna nr 077614 som bandslipmaskin, med påbyggnadsmodulerna för radie-, längs-, plan- och centerlesslipning samt gradning.

Leveransinnehåll:

Inklusive CEE-kontakt (16 A), 1 slipband.

Anmärkning:

Slipband se nr 558310 ff och nr 558453-56.

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen